クリアカボションパーツ クリスタル 20個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード04748497 品番58255
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラフト素材用のカボションパーツです。
「カボション」とは半球状のドーム型で底が平らになっている宝石のカットの方法です。底面に好きなイラストを貼るだけで、簡単にアクセサリーなどを作ることができます。
材質:アクリル。サイズ:Φ20mm。セット内容:本体×20

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 仕様●商品サイズ:Φ20mm●セット内容:本体×20●1個重量(g):17●材質:アクリル●1個梱包形態袋入 アズワン品番68-0756-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする