耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04748646 品番 NBR336
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。

仕様●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa アズワン品番68-0756-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする