体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現、自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供、あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント、持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単、耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能、内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能、瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ、合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備、ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ