トータス
トータスの ユニフォーム・シューズ
トータスの シューズ
トータスの ナースシューズ
スリッパ T-4S 120足入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120足)
アズワン品番
68-0761-70
注文コード
04749371
品番
040103A
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポスリッパ
仕様
●材質:綿シャーリング地●色:白●長さ:約28.5cm●サイズ:長さ/約28.5cm、幅/約11.0cm●材質:スリッパ表面/綿シャーリング地、スリッパ裏面/EVA●色:白●袋:PP
アズワン品番
68-0761-70