スリッパ T-4S 120足入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120足) アズワン品番68-0761-71 注文コード04749380 品番040133A
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ディスポスリッパ

仕様●材質:綿シャーリング地●色:ピンク●長さ:約28.5cm●サイズ:長さ/約28.5cm、幅/約11.0cm●材質:スリッパ表面/綿シャーリング地、スリッパ裏面/EVA●色:ピンク●袋:PP アズワン品番68-0761-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする