曜日別特売
AS00005 アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ 立川ブラインド工業 04749425

AS00005 アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ 立川ブラインド工業 04749425
AS00005 アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ 立川ブラインド工業 04749425
AS00005 アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ 立川ブラインド工業 04749425
AS00005 アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ 立川ブラインド工業 04749425
AS00005 アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ 立川ブラインド工業 04749425
AS00005 アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ 立川ブラインド工業 04749425
AS00005 アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ 立川ブラインド工業 04749425

アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●種類:Bタイプ●製品幅(mm):1350●製品高さ(mm):900●レザー名:アクセンテ●レザーNo.:AC-8116 クレイブラウン●部品色:ホワイト注文コード04749425品番AS00005
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

簡易的な仕切りに便利な伸縮するついたて式。コンパクトにたためて、持ち運び・収納が便利!Bタイプ:足元にすき間が空いているタイプです。目線が高くなる部屋や、圧迫感を抑えたい場合などに適しています。
つなげて使える「マグネット」。カマチにはマグネットが付いているので、写真のようにアコーデオンスクリーンを連結して使うことができます。マグネットは左右についているので、3台以上の連結も可能です。上から見ても意匠を損なわない「トップカバー」。製品の内部が見えないように「トップカバー」が付くため、製品を上から見ても意匠を損ないません。

仕様●種類:Bタイプ●製品幅(mm):1350●製品高さ(mm):900●レザー名:アクセンテ●レザーNo.:AC-8116 クレイブラウン●部品色:ホワイトアズワン品番68-0761-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする