Grippazグリッパーズ246BK 50枚/箱×10箱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(500枚) 注文コード 04749450 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。

仕様●色:ブラック●サイズ:M●材質:ニトリルゴム●掌幅:95mm(±5mm)●全長:245mm(±5mm)●厚み:袖部/0.13mm(±0.03mm)、掌部/0.15mm(±0.03mm)、指先部/0.17mm(±0.03mm) アズワン品番68-0763-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする