難燃防護服 Pyrolon Plus2 青

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 04749511 品番 -
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,590
販売価格(税別)
56,900

通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。

仕様●カラー:ライトブルー●材質:木材チップ●目付:75gsm●全長:188〜194cm●胸囲:116〜124cm●適合規格:JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)、EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護) アズワン品番68-0763-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする