東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:E26●全光束(lm):175●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):18●外形(mm):Φ55×98●質量(g):28
注文コード
04749538
品番
LW100V18W-TM
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトランプ(20W型口金E26) 白色。
仕様
●口金:E26●全光束(lm):175●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):18●外形(mm):Φ55×98●質量(g):28
アズワン品番
68-0763-88