東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダント MF-0926シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全径(mm):Φ250●セード形(mm):Φ250×175●フレンジ径:Φ92×H86●コード長さ(mm):1300●質量(g):1000●セード材質:アルミ、ガラス
注文コード
04749565
品番
MF-0926-01W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
ねじりコード黒。コード長調整可。ダイニング・店舗装飾向き。
仕様
●全径(mm):Φ250●セード形(mm):Φ250×175●フレンジ径:Φ92×H86●コード長さ(mm):1300●質量(g):1000●セード材質:アルミ、ガラス
アズワン品番
68-0763-94