東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダント MF-0926シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全径(mm):Φ245●セード形(mm):Φ245×190●フレンジ径:Φ92×H86●コード長さ(mm):900●質量(g):700●セード材質:銅、木
注文コード
04749581
品番
MF-0926-04
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
銅を使用したペンダント。コード長調整可 ダイニング・店舗装飾向き。
仕様
●全径(mm):Φ245●セード形(mm):Φ245×190●フレンジ径:Φ92×H86●コード長さ(mm):900●質量(g):700●セード材質:銅、木
アズワン品番
68-0763-95