東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダント MSTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●セード形(mm):Φ150×80●コード長さ(mm):600●質量(g):900●セード材質:ガラス●カラー:クリアー
注文コード
04749599
品番
MST1702
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
仕様
●セード形(mm):Φ150×80●コード長さ(mm):600●質量(g):900●セード材質:ガラス●カラー:クリアー
アズワン品番
68-0763-98