東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダントライト たまごペンダント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長(mm):660●セード形(mm):Φ120×160●コード長さ(mm):500●質量(g):700●セード材質:ガラス●カラー:オーバルクリア泡●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26電球付
注文コード
04749635
品番
OCB-1LE
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペンダントライト たまごペンダント(スイッチ付き)
LEDシャンデリア電球40wE26電球付。
仕様
●全長(mm):660●セード形(mm):Φ120×160●コード長さ(mm):500●質量(g):700●セード材質:ガラス●カラー:オーバルクリア泡●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26電球付
アズワン品番
68-0764-12