アルブル 振動ベルト ARBRE_2022_001_Bシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04753431 品番 ARBRE_2022_001_B_S
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

インソールに搭載された圧力センサが「歩き方」を感知し、ベルトから振動刺激として利用者に伝えます。指導者も振動ベルトを装着することで、同じ振動を体感することができます。スマートフォンやタブレットで歩行状態を確認し、振動する箇所や大きさを変更しながら歩行自立支援が行えます。歩容の評価に必要な足底圧と左右対称性の評価が可能です。※専用シューズと振動ベルトはセットでご使用ください。

仕様●サイズ:S●適応腹囲:50〜80cm●総重量:200g●付属品:モバイルバッテリー アズワン品番68-0774-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする