画像準備中

ラウンドチェアDX 抗菌・防汚レザー仕様 GS020シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 仕様●材質:座面/ビニールレザー張り、脚/ナイロン成形品、キャスター/ナイロン製(双輪)●昇降方式:ガスシリンダー式●脚幅:540mm●シート部厚さ:約85mm●重量:6.2kg●色:ブラック●サイズ(座面×高さ):Φ385×435〜565mm●SIAAマーク適合 注文コード04753458 品番GS020-VBK
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥19,470
販売価格(税別)
17,700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応の張り生地を使用しております。通常より座面の径が大きく厚みがありますので、安定したやさしい座り心地です。アジャスト脚(別売:2-8029-11)取り付けると、安定感に優れた固定脚タイプになります。しっかりとした座り心地です。

仕様●材質:座面/ビニールレザー張り、脚/ナイロン成形品、キャスター/ナイロン製(双輪)●昇降方式:ガスシリンダー式●脚幅:540mm●シート部厚さ:約85mm●重量:6.2kg●色:ブラック●サイズ(座面×高さ):Φ385×435〜565mm●SIAAマーク適合 アズワン品番68-0774-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする