曜日別特売
TSSW2-46607BK ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ アイ・エル・シー 04754386

TSSW2-46607BK ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ アイ・エル・シー 04754386
TSSW2-46607BK ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ アイ・エル・シー 04754386
TSSW2-46607BK ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ アイ・エル・シー 04754386
TSSW2-46607BK ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ アイ・エル・シー 04754386
TSSW2-46607BK ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ アイ・エル・シー 04754386
TSSW2-46607BK ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ アイ・エル・シー 04754386
TSSW2-46607BK ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ アイ・エル・シー 04754386
TSSW2-46607BK ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ アイ・エル・シー 04754386

ステンレスシェルフワゴン46×60cm 2段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW2-46607シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
アズワン品番68-0775-63
内容量1個注文コード04754386品番TSSW2-46607BK
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W610×D460×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:2段●セット内容:棚板2枚、ポール×4、取っ手×1アズワン品番68-0775-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする