シンリョウ
シンリョウの 調剤・与薬用品
シンリョウの 容器 薬局・調剤
シンリョウの 投薬瓶
SK遮光外用瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
アズワン品番
68-0776-06
注文コード
04754770
品番
7582
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
遮光タイプ外用瓶です。イソジンにも対応しております。紫外線カット率:95%以上、可視光線カット率:80%以上
仕様
●容量:500mL●材質:ポリプロピレン●目盛:50mL毎●耐熱温度:本体:100℃●紫外線カット率:95%以上●可視光線カット率:80%以上●煮沸消毒:形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。●※食洗器・電子レンジは使用できません。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※容器は横にしないでください。●※開封時に電子線滅菌特有の匂いがすることがございます。
アズワン品番
68-0776-06
注意
●※食洗器・電子レンジは使用できません。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※容器は横にしないでください。●※開封時に電子線滅菌特有の匂いがすることがございます。