硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04754885 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:青●サイズ:5×500×500mm アズワン品番68-0776-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする