- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 イノアック 04755059

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 イノアック 04755059
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 イノアック 04755059
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 イノアック 04755059
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 イノアック 04755059
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 イノアック 04755059

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-0776-26
68-0776-26
68-0776-16
68-0776-17
68-0776-15
68-0776-18
68-0776-19
68-0776-14
68-0776-23
68-0776-24
68-0776-21
68-0776-27
68-0776-30
68-0776-33
68-0776-25
68-0776-28
68-0776-34
68-0776-29
68-0776-31
68-0776-20
68-0776-32
68-0776-22
内容量1個注文コード04755059品番-
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:青●サイズ:30×300×300mmアズワン品番68-0776-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする