- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 イノアック 04755208

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 イノアック 04755208
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 イノアック 04755208
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 イノアック 04755208
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 イノアック 04755208
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 イノアック 04755208

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-0776-36
68-0776-36
68-0776-50
68-0776-42
68-0776-44
68-0776-51
68-0776-52
68-0776-37
68-0776-39
68-0776-38
68-0776-47
68-0776-48
68-0776-40
68-0776-35
68-0776-55
68-0776-46
68-0776-54
68-0776-41
68-0776-53
68-0776-45
68-0776-49
68-0776-43
内容量1個注文コード04755208品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:特黒●サイズ:5×500×500mmアズワン品番68-0776-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする