曜日別特売
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 イノアック 04755515

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 イノアック 04755515
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 イノアック 04755515
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 イノアック 04755515
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 イノアック 04755515
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 イノアック 04755515

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-0776-81
68-0776-81
68-0776-96
68-0776-95
68-0776-86
68-0776-97
68-0776-82
68-0776-89
68-0776-91
68-0776-84
68-0776-87
68-0776-90
68-0776-94
68-0776-79
68-0776-85
68-0776-83
68-0776-93
68-0776-88
68-0776-92
68-0776-78
68-0776-77
68-0776-80
内容量1個注文コード04755515品番-
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:緑●サイズ:10×500×500mmアズワン品番68-0776-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする