曜日別特売
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 イノアック 04755908

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 イノアック 04755908
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 イノアック 04755908
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 イノアック 04755908
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 イノアック 04755908
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 イノアック 04755908

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0776-98
68-0776-98
68-0777-15
68-0777-11
68-0777-16
68-0777-01
68-0777-06
68-0777-03
68-0777-09
68-0777-19
68-0777-05
68-0777-14
68-0777-13
68-0777-08
68-0777-10
68-0777-07
68-0777-17
68-0777-04
68-0777-12
68-0777-02
68-0777-18
68-0776-99
内容量1個注文コード04755908品番-
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:白●サイズ:5×300×300mmアズワン品番68-0776-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする