曜日別特売
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 イノアック 04755960

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 イノアック 04755960
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 イノアック 04755960
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 イノアック 04755960
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 イノアック 04755960
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 イノアック 04755960

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-0777-24
68-0777-24
68-0777-27
68-0777-33
68-0777-38
68-0777-30
68-0777-26
68-0777-36
68-0777-39
68-0777-23
68-0777-20
68-0777-22
68-0777-40
68-0777-29
68-0777-37
68-0777-34
68-0777-35
68-0777-25
68-0777-31
68-0777-32
68-0777-28
68-0777-21
内容量1個注文コード04755960品番-
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:赤●サイズ:10×500×500mmアズワン品番68-0777-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする