- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック 04756161

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック 04756161
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック 04756161
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック 04756161
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック 04756161
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック 04756161
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック 04756161

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-0777-46
68-0777-46
68-0777-52
68-0777-55
68-0777-57
68-0777-53
68-0777-60
68-0777-50
68-0777-59
68-0777-44
68-0777-49
68-0777-42
68-0777-45
68-0777-58
68-0777-48
68-0777-56
68-0777-41
68-0777-43
68-0777-51
68-0777-47
68-0777-54
68-0777-61
内容量1個注文コード04756161品番-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●粘着:アクリル系、基材不織布●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:青●粘着付き●サイズ:10×1000×1000mmアズワン品番68-0777-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする