硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04756547 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 厚さ(mm)15 寸法(mm)1000×1000 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 アズワン品番68-0777-91 比重(g/cm3)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする