- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック 04756696

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック 04756696
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック 04756696
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック 04756696
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック 04756696
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック 04756696
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック 04756696

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)40
寸法(mm)1000×1000
内容量1個注文コード04756696品番-
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布厚さ(mm)40寸法(mm)1000×1000タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69アズワン品番68-0778-01比重(g/cm3)0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする