小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12〜24V VL04M-D24シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:赤●定格電圧:DC12〜24V●動作:回転(330回/分)●質量:約110g●使用温度:-20℃〜60℃●保護特性:IP23(正方向取付) 注文コード04757457 品番VL04M-D24NR
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。

仕様●色:赤●定格電圧:DC12〜24V●動作:回転(330回/分)●質量:約110g●使用温度:-20℃〜60℃●保護特性:IP23(正方向取付) アズワン品番68-0779-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする