日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12〜24V VL04M-D24シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:赤●定格電圧:DC12〜24V●動作:回転(330回/分)●ブザー音圧:70dB(at 1m)●質量:約110g●使用温度:-20℃〜60℃●保護特性:IP23(正方向取付)
注文コード
04757518
品番
VL04M-D24BR
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
仕様
●色:赤●定格電圧:DC12〜24V●動作:回転(330回/分)●ブザー音圧:70dB(at 1m)●質量:約110g●使用温度:-20℃〜60℃●保護特性:IP23(正方向取付)
アズワン品番
68-0779-19