アンブ
アンブの 事務用品
アンブの その他医療事務用品
蘇生トレーニング用マネキンAmbu iQF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
68-0788-42
注文コード
04757676
品番
1020215020
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アプリによるトレーニング状況や結果を管理、各ガイドラインに基づいたトレーニングプログラム
乳幼児モデル。
仕様
●サイズ:全長590×横幅250mm●重量:1.6kg●電源:単4アルカリ電池×3●セット内容:アンブベビーiQF(全身)、キャリーケース、フェースカバー:1個[ベビーマネキン]、エアーバック:25枚入[ベビーマネキン]
アズワン品番
68-0788-42