アンブ
アンブの 事務用品
アンブの その他医療事務用品
蘇生トレーニング用マネキンAmbu iQF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
68-0788-40
注文コード
04757685
品番
1020215010
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アプリによるトレーニング状況や結果を管理、各ガイドラインに基づいたトレーニングプログラム
耐久性に優れた成人モデル。
仕様
●サイズ:全長700×横幅370mm●重量:6kg●電源:単4アルカリ電池×3●セット内容:アンブマンベーシックiQF(上半身)、ジャケット、キャリーケース、フェースカバー:1個[アンブマン]、エアーバック:25枚入[アンブマン]
アズワン品番
68-0788-40