オゾ・ケア-J300 AQUA30C-J300シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04757719 品番 AQUA30C-J300
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

水道水から手軽に「オゾン+電解水」を生成できます。細菌や有害物質を酸化分解し除去します。歯ブラシやマスク等の除菌・消臭に効果的です。すすぎ洗いが不要です。

仕様●最大容量:300mL●サイズ:W82×D67×H166mm●電源入力:AC100〜240V 50/60Hz 0.8A●電源出力:DC24V 1.5A●電解時間:3min/回●用水条件:水道水●適用温度:15〜40℃●オゾン水濃度(1次電解):1.4mg/L(300mL)、〜2.9mg/L(100mL)●材質:本体/トライタン・ガラス、電極/チタン合金・ステンレス316L、座の外側/ABS樹脂、蓋/シリコンゴム●本体重量:169g●付属品:専用電源・容器蓋×各1個 アズワン品番68-0788-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする