仕様●最大容量:300mL●サイズ:W82×D67×H166mm●電源入力:AC100〜240V 50/60Hz 0.8A●電源出力:DC24V 1.5A●電解時間:3min/回●用水条件:水道水●適用温度:15〜40℃●オゾン水濃度(1次電解):1.4mg/L(300mL)、〜2.9mg/L(100mL)●材質:本体/トライタン・ガラス、電極/チタン合金・ステンレス316L、座の外側/ABS樹脂、蓋/シリコンゴム●本体重量:169g●付属品:専用電源・容器蓋×各1個
アズワン品番68-0788-77