DIGNO BX2用法人向けフィルム PMHK232シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04757746 品番PMHK232FLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

仕様●対応機種:DIGNO(R) BX2●セット内容:画面保護フィルム(指紋防止、反射防止、抗菌仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1●材質:接着面/シリコン、外側/PET アズワン品番68-0791-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする