防汚抗菌防臭フットベットサンダル ホワイト 7708シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番68-0793-02 注文コード04757816 品番7708WHLL
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

足裏の曲線に合わせたフットベットインソールと中敷きのEVAクッションが足の疲れを軽減します。深めのヒールカップが踵を包み込み足位置を安定させ、前滑りを防止し安定した歩行をサポートします。幅広4E相当でゆったり履けるクロスサンダル。特殊加工を施した防汚生地を使用しているので、汚れが簡単に拭き取れ抗菌・消臭効果もあります。

仕様●サイズ:LL(24.5〜25.0cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:4E●ヒール高:約3.5cm●重量:片足M寸約175g アズワン品番68-0793-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする