ウイングナース キレイコート2WAYシューズ ホワイト・ネイビー 700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番68-0793-14 注文コード04757920 品番700WHNVLL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

2WAYタイプの国産ナースシューズです。特殊加工を施した防汚生地を使用しておりますので、汚れが簡単に拭き取れ、抗菌・防臭効果もあります。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、エアクッションソールで足に加わる衝撃を吸収するので、歩きやすく疲労も軽減できます。

仕様●サイズ:LL(24.5〜25.0cm)●甲材:合成皮革・PVC・合成繊維●中敷:合成繊維●底材:ウレタン●ワイズ:3E●ヒール高:約3.5cm●重量:片足M寸約210g アズワン品番68-0793-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする