紳士健康サンダル ブラック 765シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番68-0793-20 注文コード04757999 品番765bBKL
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,397
販売価格(税別)
3,088
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

中敷きの凹凸が足裏を刺激し、足の疲れを軽減します。底材は、床を傷つけにくい素材のEVAを使用しているので、室内でも屋外でもお使いいただけます。職人が1足1足丁寧に作った安心安全の日本製です。

仕様●サイズ:L(26.0〜26.5cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:3E相当●ヒール高:約2.5cm●重量:片足M寸約170g アズワン品番68-0793-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする