山一
山一の ユニフォーム・シューズ
山一の シューズ
山一の ナースシューズ
紳士健康サンダル ブラック 765シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
アズワン品番
68-0793-19
注文コード
04758008
品番
765bBKM
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
中敷きの凹凸が足裏を刺激し、足の疲れを軽減します。底材は、床を傷つけにくい素材のEVAを使用しているので、室内でも屋外でもお使いいただけます。職人が1足1足丁寧に作った安心安全の日本製です。
仕様
●サイズ:M(25.0〜25.5cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:3E相当●ヒール高:約2.5cm●重量:片足M寸約170g
アズワン品番
68-0793-19