offti バスキャンドル プカ offtiシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード04758428 品番offti-06663302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お風呂が格別のリラックス空間に変わる、湯船に浮かべられるキャンドルホルダーです。ホルダーからもれるふんわりとした優しいあかりとお気に入りの香りに囲まれた、幻想的なバスタイムが過ごせます。フレグランスカップキャンドルを交換して、繰り返し使用できます。ロウでできているため、万が一落としても破片でけがをすることがありません。水が入りにくい形と構造になっているので、お風呂でも安心してご使用いただけます。浴槽の縁に置いてご使用いただくことも可能です。
付属のアロマ【ホワイトティー】は、グレープフルーツをベースにさわやかなシトラスが効いた、ホワイトムスク残香のホワイトティーの香りです。

仕様●カラー:ホワイト(本体)●素材:ワックス(本体)、紙(箱)●付属品:フレグランスカップキャドル1箱(数量:4個入り・香り:ピュアリリー)●サイズ:Φ8.5×H7cm●燃焼時間:4時間●※本商品の原料は溶けにくいハードワックスです。一点ずつ手作りしているため、個体差があります。●※商品によっては製造工程により気泡、黒点が見られる場合があります。商品不良ではなく商品の特性としてご理解いただきますようお願いいたします。 アズワン品番68-0793-96
注意
●※本商品の原料は溶けにくいハードワックスです。一点ずつ手作りしているため、個体差があります。●※商品によっては製造工程により気泡、黒点が見られる場合があります。商品不良ではなく商品の特性としてご理解いただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする