肌に優しいセラミック刃を採用。シェーバーとトリマーの2WAYで悩めるムダ毛をきれいに処理、持ちやすい人間工学設計。6000mmpの高速回転モーターで軽い力でもムダ毛をカット、錆びないセラミック刃が搭載されており本体は防水仕様なので使用後のお手入れは水洗いでOK、肌に優しいセラミック刃を採用したアメリカ生まれの電動式ヘアトリマー鋭いセラミック刃と高速モーターで軽く肌にあてるだけで、VIOを含む全身のムダ毛をきれいにカット。人間工学設計で扱いやすく、シェービングクリームを付けたままでもカットができる防水仕様。VIOなどの悩めるムダ毛の処理を解決する頼れる相棒。高耐久性で錆びないセラミック刃モース硬度8を誇るジルコニアを主成分とするセラミック刃を使用、軽い力でムダ毛をカット、耐摩耗性に優れ、長く切れ味を保つ、金属イオンが溶け出さない、6000rpm回転の強力モーターを内蔵、低振動モードを使って優しく剃れるもちろんカミソリ刃があたらない構造なので皮膚が柔らかく薄いVIOゾーンのムダ毛も、軽く刃を押しあてるだけでカットが可能。肌のトラブルも軽減できます。ムダ毛の処理に頭を悩まされることも無くなります。手に馴染む人間工学設計使う人の立場でデザインされた人間工学設計。手のひらの形に合わせてボディのラインを緩やかなカーブで形作っているので握りやすくピッタリと手に馴染みます。表面はブラスト加工が施され、中央部分がX型に凹んでいるため濡れた手で持っても滑りにくくしっかり握れます。ホディはアクリル樹脂の50倍もの強度を持つポリカーボネート製なので大変丈夫です。防水仕様でお手入れも簡単シェービングクリームを塗った状態でも使用できます。お風呂やシャワー中でもムダ毛の処理が可能です。さらにトリマーごと水で丸洗いできるので、使用後のお手入れも簡単です。トリマー&シェーバーの2WAY仕様ムダ毛を元からきれいに処理するシェーバーと髭やVIOラインの毛の長さを整えるトリマーの2WAY仕様で便利に使える優れもの。アタッチメントの2つのコームを駆使することで3〜12mmまで5通りの長さでヘアを整えられます。トリマーで髭の長さを整えれば清潔感もUP。カミソリやハサミだと自分ではきれいに処理できないVIOゾーンのヘアも美しく仕上げられます。充電式で連続使用時間90分Meridian Trimmerは電源コードが不要の充電式。フル充電すれば連続90分も使用が可能。電池の残量も、ホディにあるインジケーターで一目瞭然。フル充電まで必要な時間はたったの2時間。USB充電式なので、ACアダプターを使用すれば旅行や出張など海外でも使用できます。
充電式で連続使用時間90分MeridianTrimmerは電源コードが不要の充電式。