三恵
三恵の 診察・検査器具
三恵の 輸血・採血・点滴関連
三恵の 駆血帯
エコノミーワンタッチ式駆血帯 10個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
04758507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
安心のラテックスフリーです。カラーが豊富で、選べて楽しいラインナップです。
仕様
●材質:留具/プラスチック、ベルト/織りゴム●ベルト長:40cm●適用腕周:〜35cm●カラー:ピンク●重量:32g●1セット(10個)単位での販売となります。 例)2セットご注文の場合、20個の販売
アズワン品番
68-0794-42