PETG製 培地ボトル 1ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100個) 注文コード 04758656 品番 581701
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,940
販売価格(税別)
15,400

メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
丸型です。

仕様●容量:5mL●形状:丸型●幅:22.5mm●高さ:46.7mm●口内径:13.7mm●側面厚さ:0.8mm●1ケース入数:100個(20個入×5トレイ) アズワン品番68-0794-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする