PETG製 培地ボトル 1ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(96個) 注文コード 04758690 品番 581411
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥53,350
販売価格(税別)
48,500

メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
目盛付きで、角型のため保管スペースを節約できます。不純物混入防止のため納品時はネック部分がシュリンク包装されていす。

仕様●容量:60mL●形状:角型●幅:40.5mm●高さ:83.3mm●口内径:17.6mm●側面厚さ:1.0mm●1ケース入数:96個(24個入×4トレイ) アズワン品番68-0794-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする