EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04759058 品番 EP-205
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。

仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒●粘着:アクリル系基材不織布 アズワン品番68-0795-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする