小倉屋
小倉屋の 避難用品
小倉屋の 保護具
3866 スウィングトップ ネービー 3866-01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:M●着丈:64cm●胸囲:118cm●裄丈:82cm
注文コード
04759435
品番
3866-01-M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S〜5Lの豊富なサイズ展開
仕様
●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:M●着丈:64cm●胸囲:118cm●裄丈:82cm
アズワン品番
68-0803-64