小倉屋
小倉屋の 避難用品
小倉屋の 保護具
3866 スウィングトップ ネービー 3866-01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:4L●着丈:72cm●胸囲:134cm●裄丈:90cm
注文コード
04759469
品番
3866-01-4L
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S〜5Lの豊富なサイズ展開
仕様
●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:4L●着丈:72cm●胸囲:134cm●裄丈:90cm
アズワン品番
68-0803-68