3866 スウィングトップ ベージュ 3866-50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:S●着丈:62cm●胸囲:114cm●裄丈:80cm 注文コード04759731 品番3866-50-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S〜4Lの豊富なサイズ展開

仕様●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:S●着丈:62cm●胸囲:114cm●裄丈:80cm アズワン品番68-0803-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする