弘益
弘益の デスク・テーブル
弘益の オフィス用デスク
弘益の 平机
抗ウィルス昇降式テーブル キャスター脚 VMRT-Wシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:W1800×D900×H600〜800mm●仕様/天板:抗ウィルスメラミン化粧板(t28mm)抗ウィルスソフトエッジ、天板裏:抗ウィルスパッカー、脚:スチール 木目シート貼り
注文コード
04760169
品番
VMRT-W1890(DBR)
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天板の表裏とエッジも全て抗ウィルス仕様。10段階(20mmピッチ)で高さ調整が可能。キャスターはストッパー付
仕様
●サイズ:W1800×D900×H600〜800mm●仕様/天板:抗ウィルスメラミン化粧板(t28mm)抗ウィルスソフトエッジ、天板裏:抗ウィルスパッカー、脚:スチール 木目シート貼り
アズワン品番
68-0807-23