ベスポジBPZ Tベース BPZシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04760957 品番 BPZ-600-50C
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ベスポジBPZ基本セットとb型手すりのセットです。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼クッション:合成皮革●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン アズワン品番68-0808-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする