タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ろう付けバイト
タンガロイの 超硬刃付バイト
標準バイト 他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04761224
品番
GX-2020LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,730
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
W
4.5
D
6
ΦD
55
h
20
l1
125
b
20
f
25
l2
35
h1
20
f1
15