タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ JCGN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04762012
品番
JCGN200FR J740
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
(材質)
シャープな刃先でもこぼれが生じない、小型旋盤用材種
超微粒子超硬合金に専用PVDコーティング
材質
J740
トラスコ品番
346-0622
寸法L(mm)
20
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
2
寸法R(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)